HGC-2(1/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGC-2(1/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089209
HGC-2(1/4) 計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット フジトク 57089209

計装・装置用 ねじ込み継手 HGC ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード57089209品番HGC-2(1/4)
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合管外径(Φmm)1/4寸法A(mm)30寸法B(mm)11.5寸法C(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする