VH-12 Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VH ベントハーフ フジトク 57090426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH-12 Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VH ベントハーフ フジトク 57090426
VH-12 Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VH ベントハーフ フジトク 57090426

Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VH ベントハーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)31
適合管外径(Φmm)12
内容量1個注文コード57090426品番VH-12
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
適合管外径(Φmm)12寸法(mm)53寸法d(mm)6寸法F(mm)22.7寸法E(mm)31寸法C(mm)42寸法B2(mm)22寸法B1(mm)19寸法B3(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする