SMC
VQ410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル電圧
DC24
(V)
AC100(50/60Hz)
DC24
AC220(50/60Hz)
管接続口径
NPT3/8
サブプレートなし
Rc3/8
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57092621
品番
VQ4100-5-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,550
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57092621
VQ4100-5-03N
43675196
VQ4100-51-03N
V Series(VQ4100)
SMC
1個
¥
12,980
税込
¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。