曜日別特売
J-42 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 57097259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-42 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 57097259
J-42 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 57097259

鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合管外径(Φmm)42注文コード57097259品番J-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,050

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

用途炭素鋼用継手。適合管外径(Φmm)42最高使用圧力(MPa)21材質炭素鋼形状ユニオン寸法L(mm)94寸法H(mm)60寸法E(mm)34寸法l(mm)55使用流体油・空気・水・蒸気寸法I(mm)12寸法H1(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: エアー配管継ぎ手用として

大型トラックも年式が古くなるとメーカーの部品供給もなくなります。長いエアー配管の腐食でエア漏れを起こし、「メーカーも供給廃止の為一か八かこの継ぎ手を購入しパオ王を切断しこの継ぎ手を使いました。使い方も簡単でした。エアー漏れも止めることができました。

対象商品 : 37073863
2023-10-21
用途: 鋼管6ミリのパイプの亀裂を修理につかった。
シブテックその他業種

手軽に修理対応できて作業がらくでした。またの機会でもつかいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする