SMC
VQ535
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
サブプレートなし
注文コード
57098474
品番
VQ5350-5GE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,950
この商品は
管接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ0.6m
CADデータダウンロード