VQ5351-5HEB-04 VQ535 SMC 57098657

VQ535

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/2注文コード57098657品番VQ5351-5HEB-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,200
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2切換方式3位置クローズドセンタリード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57098657VQ5351-5HEB-0420470739VQ5351-5HEB1-04VQ5351-5HEB-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351 SMC 204707395ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする