GC-12XPF1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク 57103744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC-12XPF1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク 57103744
GC-12XPF1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF) フジトク 57103744

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57103744品番GC-12XPF1/2-B
参考基準価格(税別)¥2,814販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじ寸法T(mm)PF1/2適合管外径(Φmm)P:12種別PF六角対辺(mm)-外径(Φmm)12寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法l(mm)-寸法M(mm)-寸法G(mm)-ガスケット-六角対辺H(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする