※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57103796
品番
GC-20XPF1/2-B
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法T(mm)
PF1/2
適合管外径(Φmm)
P:20
種別
PF
六角対辺(mm)
32(h)
外径(Φmm)
20
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
31.5
寸法l(mm)
45
寸法M(mm)
36.5(約)
寸法G(mm)
16
ガスケット
K-A-11
六角対辺H(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材