※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57103814
品番
GC-25XPF1-B
参考基準価格(税別)
¥8,319
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法T(mm)
PF1
適合管外径(Φmm)
P:25
種別
PF
六角対辺(mm)
38(h)
外径(Φmm)
25
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
38
寸法l(mm)
49
寸法M(mm)
38.5(約)
寸法G(mm)
18
ガスケット
K-A-16
六角対辺H(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材