曜日別特売
GU2-4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57104898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GU2-4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57104898
GU2-4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57104898

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)4
内容量1個注文コード57104898品番GU2-4-B
参考基準価格(税別)¥1,072販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
適合管外径(Φmm)4材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状隔壁フレヤードユニオン寸法H(mm)12寸法L1(mm)38最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)2.5寸法l(mm)12、20(最大)、17.5(最小)寸法h(mm)14寸法l1(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする