曜日別特売
GU2-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57104986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GU2-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57104986
GU2-20-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク 57104986

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)20
内容量1個注文コード57104986品番GU2-20-B
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥5,707
販売価格(税別)
5,188
適合管外径(Φmm)20材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状隔壁フレヤードユニオン質量(kg)0.433寸法H(mm)35寸法L1(mm)54.5最高使用圧力(MPa)15寸法E(mm)17寸法l(mm)24、36.5(最大)、19.5(最小)寸法h(mm)35寸法l1(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする