※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
6.35
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
6.35
9.53
12.7
15.88
19.05
22.23
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57105038
品番
GU2-6.35-B
参考基準価格(税別)
¥2,075
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
6.35
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
隔壁フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材