曜日別特売
GN-15-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット フジトク 57105153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN-15-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット フジトク 57105153
GN-15-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット フジトク 57105153

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57105153品番GN-15-B
参考基準価格(税別)¥737販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法L(mm)19寸法T(mm)M22-P1.5適合管外径(Φmm)P:15全長(mm)19六角対辺H(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする