GSP-1/2X6-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57105607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSP-1/2X6-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57105607
GSP-1/2X6-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57105607

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ねじ1/2
適合管外径(Φmm)6
内容量1個注文コード57105607品番GSP-1/2X6-B
参考基準価格(税別)¥2,211販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじ1/2適合管外径(Φmm)6材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ユニオン質量(kg)0.132寸法L(mm)47.5寸法H(mm)14最高使用圧力(MPa)15寸法l(mm)38寸法h(mm)29寸法l1(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57105519
2024-01-11
用途: 冷暖房機の修繕
建設業・工事業

圧力計用のパッキンを付属してほしい。
必要なパッキンサイズを記載してほしい。

MonotaROからの回答

流体によってパッキン材質の選定が変わる為、メーカーでは付属させておりません。
一般的な圧力計用パッキン1/4B用をご使用ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする