曜日別特売
GC-10X3/8-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク 57105905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GC-10X3/8-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク 57105905
GC-10X3/8-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク 57105905

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじS:3/8
適合管外径(Φmm)P:10
内容量1個注文コード57105905品番GC-10X3/8-B1
参考基準価格(税別)¥922販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ねじS:3/8適合管外径(Φmm)P:10材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン全長(mm)39寸法H(mm)17最高使用圧力(MPa)3.5寸法A(mm)39寸法E(mm)8寸法B(mm)31寸法h(mm)17ガスケットK-A-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする