※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ねじ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
適合管外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
14
15
20
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106054
品番
GL2-6X1/4-B1
参考基準価格(税別)
¥972
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法E(mm)
6
寸法H(mm)
12
寸法h(mm)
8
ねじ
1/4
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
22
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材