※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ねじ
1/2
1/4
3/8
1/2
適合管外径(Φmm)
8
6
8
10
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106325
品番
GSP-1/2X8-B1
参考基準価格(税別)
¥2,347
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
8
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ユニオン
質量(kg)
0.139
寸法L(mm)
49
寸法H(mm)
17
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法l(mm)
38
寸法h(mm)
29
寸法l1(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材