曜日別特売
GL1-4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 57106623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL1-4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 57106623
GL1-4-B1 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 57106623

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)4
内容量1個注文コード57106623品番GL1-4-B1
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
寸法A(mm)25寸法B(mm)16寸法E(mm)2.5寸法H(mm)10寸法h(mm)8適合管外径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする