※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
14
4
6
8
10
12
14
15
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106675
品番
GL1-14-B1
参考基準価格(税別)
¥3,234
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
25
寸法E(mm)
11
寸法H(mm)
23
寸法h(mm)
17
適合管外径(Φmm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材