※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL1 ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
25
4
6
8
10
12
14
15
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106709
品番
GL1-25-B1
参考基準価格(税別)
¥7,441
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
35
寸法E(mm)
20
寸法H(mm)
36
寸法h(mm)
29
適合管外径(Φmm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材