※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合管外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
14
15
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106727
品番
GT1-6-B1
参考基準価格(税別)
¥1,586
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
19
寸法E(mm)
4
寸法H(mm)
14
寸法h(mm)
14
質量(kg)
0.073
寸法L(mm)
29.5
寸法l(mm)
20
適合管外径(Φmm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材