曜日別特売
RC-6.35X1/8 黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク 57110349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-6.35X1/8 黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク 57110349
RC-6.35X1/8 黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク 57110349

黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ1/8
適合管外径(Φmm)6.35
内容量1個注文コード57110349品番RC-6.35X1/8
参考基準価格(税別)¥458販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
ねじの種類PFねじ1/8PF1/4適合管外径(Φmm)6.35形状ハーフユニオン寸法L(mm)32寸法H1(mm)14寸法H2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 水道水圧で使える口内洗浄機(モーターを使わない)
waka103 その他業種

水道配管、接続ジョイントとして使用。銅管の接続に、安価で漏れも心配もなく使用できる。

2025-09-29
用途: 油圧配管工事
石井機工有限会社

フレアー継ぎ手より使いやすい。インチ径もあって便利です。

対象商品 : 57110358
2021-12-26
用途: 冷媒配管
教育・研究機関

冷媒配管に使用しています.品質としては十分ですが,納期がかかる点がなんと思います.基本的な部品ですが,メーカーでは在庫されないのでしょか.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする