※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 リングジョイント RE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
適合管外径(Φmm)
6.35
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
22.23
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57110753
品番
RE-6.35X1/2
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
34
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
6.35
PF
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材