※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
12×10
8×6
9.53×6.35
10×6
10×8
12.7×9.53
12×10
15.88×12.7
16×12
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111128
品番
RUE-12X10
参考基準価格(税別)
¥2,233
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
PF
1/2(PF1)、3/8(PF2)
適合管外径(Φmm)
12×10
形状
レジューシングユニオン
寸法L(mm)
54
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
24
寸法H3(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材