曜日別特売
RUE-16X12 黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン フジトク 57111146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RUE-16X12 黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン フジトク 57111146
RUE-16X12 黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン フジトク 57111146

黄銅製管継手 リングジョイント RUE レジューシングユニオン

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)16×12
内容量1個注文コード57111146品番RUE-16X12
参考基準価格(税別)¥4,243販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじの種類PFPF5/8(PF1)、1/2(PF2)適合管外径(Φmm)16×12形状レジューシングユニオン寸法L(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)27寸法H3(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57111076
2022-03-28
用途: 給湯器交換
彩装工房 小林電気・ガス・熱供給・水道業

古い灯油配管にはまだ6パイが使われているので、
これあればそのまま今基準の8パイに換えらて便利。
早い。安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする