※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
適合管外径(Φmm)
6
6
6,35
8
9.53
10
12
12.7
15
15.88
19.05
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57111155
品番
RM-6X1/8
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじ
1/8
適合管外径(Φmm)
6
形状
ユニオン
寸法L(mm)
26
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材