曜日別特売
RM-8X1/4 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-8X1/4 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111216
RM-8X1/4 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111216

黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ1/4
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード57111216品番RM-8X1/4
参考基準価格(税別)¥759販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ねじ1/4適合管外径(Φmm)8形状ユニオン寸法L(mm)34寸法H1(mm)16寸法H2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする