曜日別特売
RM-10X1/4 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-10X1/4 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111268
RM-10X1/4 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111268

黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ1/4
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード57111268品番RM-10X1/4
参考基準価格(税別)¥1,295販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
ねじ1/4適合管外径(Φmm)10形状ユニオン寸法L(mm)37寸法H1(mm)19寸法H2(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする