曜日別特売
RM-12X3/8 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM-12X3/8 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111295
RM-12X3/8 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク 57111295

黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ3/8
適合管外径(Φmm)12
内容量1個注文コード57111295品番RM-12X3/8
参考基準価格(税別)¥1,898販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじ3/8適合管外径(Φmm)12形状ユニオン寸法L(mm)41寸法H1(mm)24寸法H2(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする