FE-6X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-6X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112257
FE-6X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112257

黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじPT1/4
適合管外径(Φmm)D:6
内容量1個注文コード57112257品番FE-6X1/4
参考基準価格(税別)¥1,027販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
寸法H(mm)16寸法L1(mm)24寸法L2(mm)30ねじPT1/4適合管外径(Φmm)D:6ねじUNF7/16×20山
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする