※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ
PT1/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
適合管外径(Φmm)
D:6.35
D:6
D:6.35
D:8
D:9.53
D:10
D:12
D:12.7
D:15
D:15.88
D:19.05
D:22.23
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57112275
品番
FE-6.35X1/8
参考基準価格(税別)
¥1,117
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
29
ねじ
PT1/8
適合管外径(Φmm)
D:6.35
ねじUNF
7/16×20山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材