FE-15X3/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-15X3/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112458
FE-15X3/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112458

黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじPT3/4
適合管外径(Φmm)D:15
内容量1個注文コード57112458品番FE-15X3/4
参考基準価格(税別)¥8,933販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法H(mm)27寸法L1(mm)42寸法L2(mm)52ねじPT3/4適合管外径(Φmm)D:15ねじUNF7/8×14山
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする