曜日別特売
FE-15.88X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FE-15.88X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112467
FE-15.88X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク 57112467

黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじPT1/2
適合管外径(Φmm)D:15.88
内容量1個注文コード57112467品番FE-15.88X1/2
参考基準価格(税別)¥5,583販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法H(mm)27寸法L1(mm)42寸法L2(mm)52ねじPT1/2適合管外径(Φmm)D:15.88ねじUNF7/8×14山
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする