FU-6.35 黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク 57112528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FU-6.35 黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク 57112528
FU-6.35 黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク 57112528

黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)6.35注文コード57112528品番FU-6.35
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
ねじUNF7/16×20山適合管外径(Φmm)6.35形状フレヤードユニオン寸法L(mm)45寸法H1(mm)12寸法H2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする