FU-15 黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク 57112589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FU-15 黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク 57112589
FU-15 黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク 57112589

黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)15注文コード57112589品番FU-15
参考基準価格(税別)¥3,127販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじUNF7/8×14山適合管外径(Φmm)15形状フレヤードユニオン寸法L(mm)69寸法H1(mm)23寸法H2(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする