※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
6×10
6×8
6.35×9.53
6×10
8×10
9.53×12.7
10×12
6.35×12.7
6×12
9.53×15.88
10×15
12.7×15.88
12×16
12.7×19.05
15.88×19.05
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57112643
品番
FUE-6X10
参考基準価格(税別)
¥1,295
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじUNF
7/16(1)、5/8(2)
適合管外径(Φmm)
6×10
寸法L(mm)
50
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
21
寸法H3(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材