曜日別特売
FUE-10X12 黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン フジトク 57112677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUE-10X12 黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン フジトク 57112677
FUE-10X12 黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン フジトク 57112677

黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)10×12
内容量1個注文コード57112677品番FUE-10X12
参考基準価格(税別)¥2,189販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじUNF5/8(1)、3/4(2)適合管外径(Φmm)10×12寸法L(mm)57寸法H1(mm)20寸法H2(mm)24寸法H3(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする