曜日別特売
FUE-6.35X12.7 黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン フジトク 57112686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUE-6.35X12.7 黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン フジトク 57112686
FUE-6.35X12.7 黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン フジトク 57112686

黄銅製管継手 フレアージョイント FUE レジューシングユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)6.35×12.7
内容量1個注文コード57112686品番FUE-6.35X12.7
参考基準価格(税別)¥2,233販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじUNF7/16(1)、3/4(2)適合管外径(Φmm)6.35×12.7寸法L(mm)54寸法H1(mm)20寸法H2(mm)24寸法H3(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする