※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
9.53
注文コード
57113115
品番
FT-9.53
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼称
5/8×18山
適合管外径(Φmm)
9.53
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
21
ねじUNF
5/8×18山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材