※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
22.23
注文コード
57113185
品番
FT-22.23
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,217
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼称
11/4×12山
適合管外径(Φmm)
22.23
材質
黄銅
形状
チーズ
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
38
ねじUNF
11/4×12山
商品豆知識
配管工事を支える補助部材