曜日別特売
FG-6X3/8 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-6X3/8 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113273
FG-6X3/8 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113273

黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)6
寸法L(mm)37
寸法H1(mm)19
内容量1個注文コード57113273品番FG-6X3/8
参考基準価格(税別)¥1,563販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの種類PFねじUNF7/16×20山適合管外径(Φmm)6寸法H1(mm)19形状ユニオン寸法L(mm)37寸法H2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする