※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
6.35
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
寸法L(mm)
35
35
37
38
40
42
43
44
寸法H1(mm)
17
17
19
21
26
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57113289
品番
FG-6.35X1/4
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじUNF
7/16×20山
適合管外径(Φmm)
6.35
寸法H1(mm)
17
形状
ユニオン
寸法L(mm)
35
寸法H2(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材