曜日別特売
FG-8X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-8X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113307
FG-8X1/4 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113307

黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)8
寸法L(mm)37
寸法H1(mm)17
内容量1個注文コード57113307品番FG-8X1/4
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
ねじの種類PFねじUNF7/16×20山適合管外径(Φmm)8寸法H1(mm)17形状ユニオン寸法L(mm)37寸法H2(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする