※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
10
6
6.35
8
9.53
10
12
12.7
寸法L(mm)
40
35
37
38
40
42
43
44
寸法H1(mm)
21
17
19
21
26
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57113368
品番
FG-10X3/8
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじUNF
5/8×18山
適合管外径(Φmm)
10
寸法H1(mm)
21
形状
ユニオン
寸法L(mm)
40
寸法H2(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材