曜日別特売
FG-12X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FG-12X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113395
FG-12X1/2 黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク 57113395

黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)12
寸法L(mm)44
寸法H1(mm)26
内容量1個注文コード57113395品番FG-12X1/2
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの種類PFねじUNF3/4×16山適合管外径(Φmm)12寸法H1(mm)26形状ユニオン寸法L(mm)44寸法H2(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする