※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
20
17
20
23
24.5
27
19
呼び径(B)
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57113553
品番
BL-1/4
参考基準価格(税別)
¥1,452
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/4
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材