曜日別特売
BL-1/2X3/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク 57113614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL-1/2X3/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク 57113614
BL-1/2X3/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク 57113614

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)23
呼び径(B)1/2×3/8
内容量1個注文コード57113614品番BL-1/2X3/8
参考基準価格(税別)¥3,573販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(B)1/2×3/8材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)23最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする