曜日別特売
BT-1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク 57113623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク 57113623
BT-1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ フジトク 57113623

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BT チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/8
内容量1個注文コード57113623品番BT-1/8
参考基準価格(税別)¥1,385販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
ねじの種類PT呼び径(B)1/8材質C3604快削黄銅棒形状チーズ寸法L(mm)17ねじRc1/8最高使用圧力(MPa)20.59RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする