※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ
Rc1/2×R1/2
Rc1/8×R1/8
Rc1/4×R1/4
Rc3/8×R3/8
Rc1/2×R1/2
Rc3/4×R3/4
Rc1/4×R1/8
Rc3/8×R1/4
Rc1/2×R3/8
呼び径(B)
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57113709
品番
BLM-1/2
参考基準価格(税別)
¥2,457
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2
材質
黄銅
形状
エルボ
ねじ
Rc1/2×R1/2
寸法L1(mm)
21
寸法L2(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材