BLM-1/4X1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLM-1/4X1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113727
BLM-1/4X1/8 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル フジトク 57113727

黄銅製管継手 ねじ込み継手 BLM ストエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじRc1/4×R1/8
呼び径(B)1/4×1/8
内容量1個注文コード57113727品番BLM-1/4X1/8
参考基準価格(税別)¥1,563販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
呼び径(B)1/4×1/8材質黄銅形状エルボねじRc1/4×R1/8寸法L1(mm)17寸法L2(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする